X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57697475 品番2608900533
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。
クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。

用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57697475
2020-12-06
用途:
切断

近所の鉄工所に進められての購入ですが
色々な物が切断出来て、外形が小さくならないのが良いですよ
切れ味は普通の砥石タイプに負けますが、耐久性があります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする