X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード57697484 品番2608621794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。

用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属 番手#36
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする