X-LOCK クリーニングディスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57697554 品番2608621833
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。
樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。
製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。

用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57697554
2021-03-27
用途:
現場各作業

ケレン作業に使用。マキタのXLOCK仕様外形100タイプを使っていますがマキタにこの製品のようなクリーニングディスクが発売されていないため互換性のあるボッシュ製を購入。しかも外形100がないため外形125。XLOCKではないタイプは外形が違うと内径(固定箇所)も違いますが、XLOCKは内径が100と125が同じなので使用可です。ただ100の安全カバーは使えないので別途購入の必要あり。あくまで自己責任で!
XLOCK対応アクセサリーのラインナップが早く増える事期待しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする