代表画像

6822 1.501 高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング 57697791 6822 1.501 高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング 57697791

高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:4 トラスコ品番585-3242 注文コード57697791 品番6822 1.501
参考基準価格(税別)¥10,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシャンク径・トラスコ品番など126種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-3242 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 コーナー半径(mm)RE:0.1 切削径(Φmm)DC:1.5 機能長さ(mm)LF:50 最大切込み(mm)APMX:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする