アクアドリルEXフラット AQDEXZOHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●直径(mm):2.8●溝長(mm):17.6●全長(mm):74●首下(mm):17.9●シャンク径(mm):3 注文コード57698045 品番AQDEXZOH5D0280
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼に対応した油穴付きドリルです。
穴深さ5Dまでの高能率フラット穴加工が可能です。

仕様●直径(mm):2.8●溝長(mm):17.6●全長(mm):74●首下(mm):17.9●シャンク径(mm):3 アズワン品番65-5752-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする