HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
128GB
注文コード
57698437
品番
HDUF133C128G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,320
この商品は
メモリー容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェイス
USB2.0/3.0
キャップタイプ
キャップ式
色
シルバー
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
質量(g)
約9.6
寸法(mm)
58.5×17×7
保証期間
1年間
メモリー容量
128GB