USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量256GB 注文コード57698446 品番HDUF133C256G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,920
この商品はメモリー容量5種類から選べます 他の種類を見る
インターフェイスUSB2.0/3.0 キャップタイプキャップ式 シルバー 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x 質量(g)約9.6 寸法(mm)58.5×17×7 保証期間1年間 メモリー容量256GB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57698428
2020-12-12
用途:
PC作業
教育・研究機関

小さいので邪魔になりません。表面も平らなのでテプラも貼りやすく、何しろとても安く買えたので、お得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする