アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●直径(mm):8.6●溝長(mm):281●全長(mm):331●シャンク径(mm):9 注文コード57698596 品番AQDEXOH30D0860
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
ドリル径の30倍までの高能率穴加工用です。

仕様●直径(mm):8.6●溝長(mm):281●全長(mm):331●シャンク径(mm):9 アズワン品番65-5753-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする