代表画像

6831 1.500 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング 57698859 6831 1.500 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング 57698859

高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57698859 品番 6831 1.500
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-6420 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 コーナー半径(mm)RE:0.25 切削径(Φmm)DC:1.5 機能長さ(mm)LF:50 最大切込み(mm)APMX:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする