代表画像

6831 12.000 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング 57698947 6831 12.000 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング 57698947

高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:12 トラスコ品番585-6391 注文コード57698947 品番6831 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,010 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシャンク径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。
内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-6391 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:12 コーナー半径(mm)RE:2 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:120 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする