代表画像

6838 1.002 トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング 57699340 6838 1.002 トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング 57699340

トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:4 トラスコ品番585-4843 注文コード57699340 品番6838 1.002
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はシャンク径・トラスコ品番など74種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-4843 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 コーナー半径(mm)RE:0.2 切削径(Φmm)DC:1 機能長さ(mm)LF:50 最大切込み(mm)APMX:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする