アクアドリルEXパワーフィード4D PF4Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57700005 品番PF4D0880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。

仕様●直径(mm):8.8●溝長(mm):55●全長(mm):98●シャンク径(mm):9 アズワン品番65-5755-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする