NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
アクアドリルEXパワーフィード4D PF4Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57700014
品番
PF4D0480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。
仕様
●直径(mm):4.8●溝長(mm):38●全長(mm):76●シャンク径(mm):5
アズワン品番
65-5755-57