NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
アクアドリルEXパワーフィード4D PF4Dシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●直径(mm):1.20●溝長(mm):8.4●全長(mm):49●シャンク径(mm):3
注文コード
57700145
品番
PF4D0120
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。
仕様
●直径(mm):1.20●溝長(mm):8.4●全長(mm):49●シャンク径(mm):3
アズワン品番
65-5755-21