アクアドリルEXパワーフィード4D PF4Dシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●直径(mm):7.9●溝長(mm):48●全長(mm):90●シャンク径(mm):8 注文コード57700197 品番PF4D0790
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など126種類から選べます 他の種類を見る

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。

仕様●直径(mm):7.9●溝長(mm):48●全長(mm):90●シャンク径(mm):8 アズワン品番65-5755-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする