代表画像

6851 5.010 トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃 グーリング 57700225 6851 5.010 トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃 グーリング 57700225

トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:6 トラスコ品番585-4815 注文コード57700225 品番6851 5.010
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はシャンク径・トラスコ品番など76種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-4815 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 コーナー半径(mm)RE:1 切削径(Φmm)DC:5 機能長さ(mm)LF:75 最大切込み(mm)APMX:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする