代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:8
トラスコ品番
585-6404
注文コード
57700295
品番
6851 8.003
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-6404
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
コーナー半径(mm)
RE:0.3
切削径(Φmm)
DC:8
機能長さ(mm)
LF:90
最大切込み(mm)
APMX:8