代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:12
トラスコ品番
585-4846
注文コード
57700609
品番
6852 10.015
参考基準価格(税別)
¥23,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-4846
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
コーナー半径(mm)
RE:1.5
切削径(Φmm)
DC:10
機能長さ(mm)
LF:120
最大切込み(mm)
APMX:10