FE6371 Daily サンゲツ 57700817 FE6371 Daily サンゲツ 57700817

Daily

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57700817 品番FE6371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 機能防カビ、準不燃 材質塩化ビニル樹脂 リピート(mm)タテ214、ヨコ230 幅(cm)92 適合規格JIS適合規格、SVマーク
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57701544
2023-05-28
用途:
キッチン回りの壁紙張り替え
増田技術事務所 様 (サービス業)

柄合わせが難しかった。まっすぐ貼っているつもりでも、少し曲がり、修整すると、しわが寄ってしまい、難しかった。仕上がると、きれいな仕上がりで、素人にしてはまあまあ上出来でした。

対象商品:
57700799
2021-11-08
用途:
壁紙
その他業種

商品自体は問題ないのですが、HP上の写真と実物の色が違いました。
写真はクリーム色というか、アイボリー、薄い黄土色の様に見えます。
他の白い壁紙と比べても明らかに色がついているように見えます。

届いた壁紙はまぶしいほどの白でした。。。
他に頼んだ白い壁紙と比べてもより白く見えるほどに。。。
落ち着いた雰囲気にしたいと思い頼んだ壁紙でしたが、
他に頼んだ白い壁紙も有って、家じゅう真っ白になってしまうとがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする