GSXミルボール GSXBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57700897 品番GSXB20050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,910
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

生材から焼入れ材まで幅広く対応できます。
GSX2コートにより 耐熱性 耐摩耗性を向上。

仕様●ボール半径(mm):0.5●シャンク径(mm):4●外径(mm):1●刃長(mm):1.5●全長(mm):50●首部半角:10° アズワン品番65-5770-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする