NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSXミルボール GSXBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57700976
品番
GSXB20100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
生材から焼入れ材まで幅広く対応できます。
GSX2コートにより 耐熱性 耐摩耗性を向上。
仕様
●ボール半径(mm):1●シャンク径(mm):6●外径(mm):2●刃長(mm):3●全長(mm):60●首部半角:15°
アズワン品番
65-5770-11