代表画像

仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:6 トラスコ品番585-8023 注文コード57701476 品番6947 3.001
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はシャンク径・トラスコ品番など46種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-8023 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 コーナー半径(mm)RE:0.1 切削径(Φmm)DC:3 機能長さ(mm)LF:57 最大切込み(mm)APMX:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする