代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:6
トラスコ品番
585-6432
注文コード
57701528
品番
6947 5.002
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-6432
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
コーナー半径(mm)
RE:0.2
切削径(Φmm)
DC:5
機能長さ(mm)
LF:57
最大切込み(mm)
APMX:13