代表画像

仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:16 トラスコ品番585-6377 注文コード57701695 品番6947 16.020
参考基準価格(税別)¥43,690 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はシャンク径・トラスコ品番など46種類から選べます 他の種類を見る

金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番585-6377 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 コーナー半径(mm)RE:2 切削径(Φmm)DC:16 機能長さ(mm)LF:92 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする