メイン画像
グーリング
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
首下長(mm)
LH:8.4
LH:8.4
LH:8.4
LH:1.7
LH:2.1
LH:2.5
LH:2.9
LH:3.2
LH:3.4
LH:3.8
LH:4.2
LH:5.3
LH:5.9
LH:6.3
LH:7.4
LH:8
LH:9.5
LH:10.1
LH:10.5
LH:12
LH:16
LH:20
LH:24
LH:28
LH:32
トラスコ品番
701-2298
701-2298
701-2298
701-2312
701-2305
701-2293
701-2318
701-2325
701-2320
701-2311
701-2313
701-2319
701-2296
701-2302
701-2308
701-2295
701-2300
701-2321
701-2315
701-2304
701-2303
701-2316
701-2297
701-2323
701-2301
701-2309
701-2324
701-2310
701-2291
701-2307
701-2290
701-2317
701-2294
701-2326
701-2299
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57701930
品番
6938 4.000
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番
701-2298
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:8.4
切削径(Φmm)
DC:4
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:4