メイン画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57702140
品番
6962 3.005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
コーナーR付きです。
用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番
697-7303
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:15
切削径(Φmm)
DC:3
機能長さ(mm)
LF:57
最大切込み(mm)
APMX:8