メイン画像

6962 16.015 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング 57702447 6962 16.015 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング 57702447

4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57702447 品番 6962 16.015
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
コーナーR付きです。

用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 トラスコ品番697-5808 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 首下長(mm)LH:43 切削径(Φmm)DC:16 機能長さ(mm)LF:92 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする