特長画像1

3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57702621 品番 6809 0.800
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番696-1491 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 首下長(mm)LH:11.3 切削径(Φmm)DC:0.8 機能長さ(mm)LF:38 最大切込み(mm)APMX:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする