NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXVF用チップTVFZ TVFZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57705140
品番
TVFZ2350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):23.5●A(mm):16.5●T(mm):7.5●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D23
アズワン品番
65-5776-59