アクアドリルEXVF用チップTVFZ TVFZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57705149 品番TVFZ3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径(mm):31.0●A(mm):22.1●T(mm):10.0●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D31 アズワン品番65-5776-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする