アクアドリルEXVF用チップTVFZ TVFZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57705158 品番TVFZ1930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径(mm):19.3●A(mm):13.6●T(mm):6.0●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D19 アズワン品番65-5776-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする