NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXVF用チップTVFZ TVFZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57705359
品番
TVFZ1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):18.0●A(mm):13.0●T(mm):5.8●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D18
アズワン品番
65-5776-32