画像準備中

チップ 1箱(10本入)XSZ310(鋳鉄用) APMTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57705998 品番APMT160512PDERNXSZ310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

XSWMM3000E/EL用チップ

仕様●材質:XSZ310(鋳鉄用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)1.2 アズワン品番65-5776-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする