NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
チップ 1箱(10本入)XSZ350(鋼用) APMTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:XSZ350(鋼用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)1.6●刃先強化型チップ
注文コード
57706025
品番
APMT160516PDERHNXSZ350
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
XSWMM3000E/EL用チップ
仕様
●材質:XSZ350(鋼用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)1.6●刃先強化型チップ
アズワン品番
65-5776-92