曜日別特売

い草置き畳 王騎(おうき)

い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原い草置き畳 王騎(おうき) - 萩原

日本製機械使用の本格派

用途
床に並べるだけで簡単に畳のスペースが作れる「置き畳」です。軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。天然い草を使用し、等間隔な織り方でサラッとなめらかな手触り。い草の空気清浄や湿度調整機能で年中快適です。
厚さ(mm)
25
備考
【対応不可】ホットカーペット、洗濯
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
あり
組成
表面:い草100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
注意
※汚れてしまった際は、できるだけ早く拭き取ってください。長時間放置すると織り目から染みこみ、汚れが落ちない場合があります。裏面の滑り止めには透明の保護フィルムがついています。はがしてからご使用ください。
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798238811590560311個(6枚)ブラウン【6枚組】65×65×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798239081590560301個(6枚)ブルー【6枚組】65×65×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798239261590560001個ブルー65×65×2.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798239351590560011個ブラウン65×65×2.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798239781590560021個ナチュラル65×65×2.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798239871590560411個(9枚)ブラウン【9枚組】65×65×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798240211590560421個(9枚)ナチュラル【9枚組】65×65×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798240391590560401個(9枚)ブルー【9枚組】65×65×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798240481590560521個(12枚)ナチュラル【12枚組】65×65×2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798240571590560321個(6枚)ナチュラル【6枚組】65×65×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798240661590560511個(12枚)ブラウン【12枚組】65×65×2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798241091590560501個(12枚)ブルー【12枚組】65×65×2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする