画像準備中

チップ 1箱(10本入)XSZ310(鋳鉄用) APMTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:XSZ310(鋳鉄用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)1.6●刃先強化型チップ 注文コード57706156 品番APMT160516PDERHNXSZ310
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

XSWMM3000E/EL用チップ
XSWMM3000E/EL用チッフ。

仕様●材質:XSZ310(鋳鉄用)●幅(mm):16●高さ(mm):9.525●厚み(mm):5.56●ノーズアール(RE)1.6●刃先強化型チップ アズワン品番65-5777-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする