画像準備中

チップ 1箱(10本入) NWDXT042004シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57707136 品番NWDXT042004LNCP300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アクアドリルNWDX用チップ

仕様●材質:NCP300(鋼用)●幅(mm):4.2●高さ(mm):4.6●厚み(mm):2.0●コーナーR:0.4●末尾L:低速送り型●適用ホルダー直径範囲(mm):13.0-15.0 アズワン品番65-5778-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする