NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
チップ 1箱(10本入) NWDXT052504シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
57707179
品番
NWDXT052504LNCP300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクアドリルNWDX用チップ
仕様
●材質:NCP300(鋼用)●幅(mm):5.0●高さ(mm):5.5●厚み(mm):2.5●コーナーR:0.4●末尾L:低速送り型●適用ホルダー直径範囲(mm):15.5-18.0
アズワン品番
65-5778-34