NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
チップ 1箱(10本入) NWDXT063006シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:NCP300(鋼用)●幅(mm):6.0●高さ(mm):6.6●厚み(mm):3.0●コーナーR:0.6●末尾L:低速送り型
注文コード
57707249
品番
NWDXT063006LNCP300
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクアドリルNWDX用チップ
仕様
●材質:NCP300(鋼用)●幅(mm):6.0●高さ(mm):6.6●厚み(mm):3.0●コーナーR:0.6●末尾L:低速送り型
アズワン品番
65-5778-40