画像準備中

チップ 1箱(10本入) NWDXT063006シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:NCK300(鋳鉄用)●幅(mm):6.0●高さ(mm):6.6●厚み(mm):3.0●コーナーR:0.6●末尾H:刃先強化型 注文コード57707267 品番NWDXT063006HNCK300
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アクアドリルNWDX用チップ

仕様●材質:NCK300(鋳鉄用)●幅(mm):6.0●高さ(mm):6.6●厚み(mm):3.0●コーナーR:0.6●末尾H:刃先強化型 アズワン品番65-5778-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする