※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57707311 品番 1025 10.200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様GS 200 G トラスコ品番182-6338 材質超硬 全長(mm)OAL:89 切削径(Φmm)DC:10.2 フルート長(mm)LCF:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする