※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬3枚刃ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57707408
品番
1025 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,140
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
GS 200 G
トラスコ品番
180-7515
材質
超硬
全長(mm)
OAL:102
切削径(Φmm)
DC:12
フルート長(mm)
LCF:65