※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57707600 品番 1025 3.300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様GS 200 G トラスコ品番182-6342 材質超硬 全長(mm)OAL:49 切削径(Φmm)DC:3.3 フルート長(mm)LCF:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする