※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬3枚刃ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57707627
品番
1025 3.600
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
GS 200 G
トラスコ品番
182-3235
材質
超硬
全長(mm)
OAL:52
切削径(Φmm)
DC:3.6
フルート長(mm)
LCF:27