SP-9581 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 57707738

SPシリーズ Fabric 織物

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57707738 品番SP-9581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

個性的なアクセントカラーにネイビーの壁紙をおすすめします。

仕様防カビ 長さ(m)11 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57707729
2021-05-21
用途:
和室のリホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

古い家の和室の床の間に貼りました。その他は白系の壁紙にしたので、とても良い感じに仕上がりました。

対象商品:
70511403
2019-03-21
用途:
6帖の和室
卸売・小売業

前回投稿の6帖和室のDIYで苦労しました。糊無を注文し失敗しましたが、出来上がりは家族に絶賛でした。違う部屋で再チャレンジ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする