※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬3枚刃ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57707801
品番
1025 5.400
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
GS 200 G
トラスコ品番
180-5896
材質
超硬
全長(mm)
OAL:66
切削径(Φmm)
DC:5.4
フルート長(mm)
LCF:39