※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番180-9075 注文コード57708309 品番4114 12.500
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトラスコ品番など290種類から選べます 他の種類を見る

アルミ専用のインサートです。

用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。 仕様HT 800 WP トラスコ品番180-9075 材質超硬 切削径(Φmm)DC:12.5 使用可能長さ(mm)LU:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする