ZP2-TF50HNJB50 真空パッド ZP2-TF SMC 57708506

真空パッド ZP2-TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR 注文コード57708506 品番ZP2-TF50HNJB50
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はパッド径・パッド形状・材質など106種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR 取出方向(真空)縦 機構首振り バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り材質:黄銅 バッファストローク(mm)50 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする