※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ガンドリル2枚刃 非鉄金属用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57709648 品番 5019 10.000
参考基準価格(税別)¥53,430 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

非鉄金属用の高能率2枚刃ガンドリルです。
2枚の切れ刃を持っているため、1枚刃ガンドリルと比べ高い送り速度で穴加工が可能です。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 仕様ZB 80 トラスコ品番182-3243 材質超硬 全長(mm)OAL:390 切削径(Φmm)DC:10 フルート長(mm)LCF:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする