※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ガンドリル2枚刃 非鉄金属用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57709657
品番
5019 12.000
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
非鉄金属用の高能率2枚刃ガンドリルです。
2枚の切れ刃を持っているため、1枚刃ガンドリルと比べ高い送り速度で穴加工が可能です。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
仕様
ZB 80
トラスコ品番
180-9021
材質
超硬
全長(mm)
OAL:450
切削径(Φmm)
DC:12
フルート長(mm)
LCF:400